!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MG-05 LES ORIGINAUX GANTS DE TRAVAIL, 3TP, 5, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE, ÉCRAN TACTILE

MG-05 LES ORIGINAUX GANTS DE TRAVAIL, 3TP, 5, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE, ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

MG-05 LES ORIGINAUX GANTS DE TRAVAIL, 3TP, 5, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE, ÉCRAN TACTILE close
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
MG-05 LES ORIGINAUX GANTS DE TRAVAIL, 3TP, 5, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE, ÉCRAN TACTILE

MG-05 LES ORIGINAUX GANTS DE TRAVAIL, 3TP, 5, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE, ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.62 / CHAQUE
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
  • N° article MXWMG05-005
  • N° de modèle du manufacturier MG-05-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce gants de travail noirs The Originals pour femmes sont de taille TTTP. Couvrent l’intégralité des doigts, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Ajustement TrekDry pour le confort et la fraîcheur de vos mains. Fermetures ajustables en caoutchouc thermoplastique (TPR) au poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail The Originals
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - Numérique5
  • Caractéristiques du gantLe Trekdry permet de garder les mains au frais et en tout confort, les poignets réglables en caoutchouc thermoplastique (TPR) offrent un ajustement sûr, le pouce et l'index renforcés améliorent la durabilité, le cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles assure un mélange parfait entre dextérité et durabilité, lavable à la machine
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883121X
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du dos (gants) Cuir synthétique
  • Normes ENN 388:2016 3121X
  • Couleur Noir
  • Série MG-05
  • Taille - alphabétique 3TP
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)