!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR POMPE HUILE,CAPACITE 55 GAL,P/HUILES

TR POMPE HUILE,CAPACITE 55 GAL,P/HUILES

WESTWARD

TR POMPE HUILE,CAPACITE 55 GAL,P/HUILES close
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
TR POMPE HUILE,CAPACITE 55 GAL,P/HUILES

TR POMPE HUILE,CAPACITE 55 GAL,P/HUILES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,589.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG45CT51
  • N° de modèle du manufacturier 45CT51
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 130.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pompe à huile
  • Taille du moteur pneumatique2 1/2 po
  • Taille de contenant55 gal
  • Débit d'utilisation (gal/min)3,7 gal/min
  • Entrée d'air max. (lb/po²)145 psi
  • Pression de sortie max. (lb/po²)435 lb/po²
  • Taille de sortie1/2 po NPT
  • Filetage de sortie de fluide (po)1/2
  • À utiliser avecHuiles
  • Type Pneumatique
  • Rapport de pompe 3:1
  • Consommation @ 100 lb/po² 61 gal/min
  • Pression d'entrée d'air min. 30
  • Capacité 55 gal
  • Entrée d'air (po) 1/4 NPT
  • Sortie max. 3,7 gal/min
  • Pompe pour plusieurs sorties Non
  • Comprend Filtre-régulateur d'air et lubrificateur, combo 2 pièces complet avec jauge d'air
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)