!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR TUYAU HUILE,1/2PO DIA X 50PO LO

DEVIDOIR TUYAU HUILE,1/2PO DIA X 50PO LO

WESTWARD

DEVIDOIR TUYAU HUILE,1/2PO DIA X 50PO LO close
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
DEVIDOIR TUYAU HUILE,1/2PO DIA X 50PO LO

DEVIDOIR TUYAU HUILE,1/2PO DIA X 50PO LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,265.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48UJ76
  • N° de modèle du manufacturier 48UJ76
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau d'huile
  • Pression de service (lb/po²)2 000 pi³/min
  • Longueur hors tout21,26 po
  • Taille de pivot1/2 NPT (F)
  • Sortie (po)1/2 NPT (M)
  • Diamètre d'orifice (po)1/2 in
  • Matériau de constructionAluminium, caoutchouc, acier
  • ComprendTuyau d'huile 1/2 po x 50 pi, pistolet de contrôle d'huile numérique, tuyau, manuel anti-goutte
  • Type Rétractable à ressort
  • Pression max. (lb/po²) 2 000 lb/po²
  • Largeur hors tout 10,63 po
  • Entrée (po) 1/2 po (F)NPT
  • Longueur de tuyau (pi) 50 pi
  • À utiliser avec Huile
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)