!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, AU-DESSUR LA TÊTE, RIGIDES/ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 27 DB, CSA

OREILLETTES, AU-DESSUR LA TÊTE, RIGIDES/ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 27 DB, CSA

3M PELTOR

OREILLETTES, AU-DESSUR LA TÊTE, RIGIDES/ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 27 DB, CSA close
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
OREILLETTES, AU-DESSUR LA TÊTE, RIGIDES/ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 27 DB, CSA

OREILLETTES, AU-DESSUR LA TÊTE, RIGIDES/ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 27 DB, CSA

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.50 / CHAQUE
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
  • N° article PELX4A
  • N° de modèle du manufacturier X4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 851
  • Poids à l’expédition 0.746 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides/isolées électriquement de la sérieXsont de taille unique et de couleur grise/noire. Elles sont dotées de coussins, de coupelles et de bandes en mousse/PUR/PVC, ABS et acétal/acier inoxydable/PP/TPE respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 27 décibels. Homologuées CSA, les oreillettes ont des points de pivotement et un bandeau en fil de fer.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit27 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • SérieX
  • NormesCSA Classe AL
  • Couleur de rubanNoir
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueOui
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Couleur du gobelet Gris
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE27
  • Matériau de ruban Acétal, polyester, polypropylène, acier inoxydable, TPE
  • Caractéristiques Points de pivotement des oreillettes, bandeau métallique
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)