!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 3 1DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 3 1DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 3 1DB, CSA CLASSE AL close
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
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 3 1DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 3 1DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.02 / CHAQUE
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
  • N° article PELX5A
  • N° de modèle du manufacturier X5A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 851
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides de la sérieXsont de taille unique et de couleur noire. Elles sont dotées de coussins, de coupelles et de bandes en mousse/PUR/PVC, ABS et acétal/acier inoxydable/PP/TPE respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 31 décibels. Homologuées CSA, les oreillettes ont des doublures, des points de pivotement et un bandeau en fil de fer.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit31 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • SérieX
  • NormesCSA Classe AL
  • Couleur de rubanNoir
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueOui
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE28
  • Matériau de ruban Acétal, polyester, polypropylène, acier inoxydable, TPE
  • Caractéristiques Doublures d'oreillettes, points de pivotement d'oreillettes, bandeau métallique
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)