!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-BOTTES HOMME, POINTURE 14, PVC/VINYLE, NOIR, FERMETURE À ENFILER AVEC PRESSION, 12 PO H, IMPERMÉABLES

COUVRE-BOTTES HOMME, POINTURE 14, PVC/VINYLE, NOIR, FERMETURE À ENFILER AVEC PRESSION, 12 PO H, IMPERMÉABLES

TALON TRAX

COUVRE-BOTTES HOMME, POINTURE 14, PVC/VINYLE, NOIR, FERMETURE À ENFILER AVEC PRESSION, 12 PO H, IMPERMÉABLES close
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
COUVRE-BOTTES HOMME, POINTURE 14, PVC/VINYLE, NOIR, FERMETURE À ENFILER AVEC PRESSION, 12 PO H, IMPERMÉABLES

COUVRE-BOTTES HOMME, POINTURE 14, PVC/VINYLE, NOIR, FERMETURE À ENFILER AVEC PRESSION, 12 PO H, IMPERMÉABLES

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.63 / PAIRE
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
  • N° article GGS3YA33
  • N° de modèle du manufacturier 3YA33
  • N° de classification normalisée des produits et services 53112101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Informations sur le produit

Ces couvre-bottes noires pour hommes, pointure 14, sont en PVC et en vinyle. Ils sont imperméables et résistants aux graisses, au gras, aux huiles animales, au pétrole, antidérapants. Les couvre-bottes mi-mollet polyvalents ont une semelle à chevrons, un embout uni, un talon à 90°, une hauteur de cinq pouces, une fermeture à enfiler avec fermeture à pression et une semelle intercalaire/d'usure en PVC/vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-botte
  • Modèle de bottes en caoutchoucMi-mollet
  • Pour taille de chaussure14
  • Motif de semelleChevrons
  • Matériau de semelle intercalairePVC, vinyle
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Hauteur de botte12 po
  • HydrofugeOui
  • Matériau de tigePVC, vinyle
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Critères de sécuritéSemelle résistante à l'huile, bout uni, imperméable
  • n° de style2000
  • Convient à la taille des chaussures14
  • Type de produitCouvre-botte
  • Application des chaussures Usage général
  • Genre Pour hommes
  • Taille 14
  • Matériau de tige PVC, vinyle
  • Matériau de semelle extérieure PVC, vinyle
  • Type de bout Ordinaire
  • Fermeture de la chaussure Pull-On with Snaps
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Isolation Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Talon 90° Oui
  • Couleur Noir
  • Protège-pied Aucun
  • Matériau PVC, vinyle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)