!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,NR,12PODE H.UR,3TG,TLE 13 À 16,CTCHC

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,NR,12PODE H.UR,3TG,TLE 13 À 16,CTCHC

BIGFOOT CE

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,NR,12PODE H.UR,3TG,TLE 13 À 16,CTCHC close
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
COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,NR,12PODE H.UR,3TG,TLE 13 À 16,CTCHC

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,NR,12PODE H.UR,3TG,TLE 13 À 16,CTCHC

BIGFOOT CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 728,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISASZBF403X
  • N° de modèle du manufacturier SZBF403X
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

Couvre-chaussures unisexes, taille 3TG. Conçus pour être utilisés dans les usines de transformation de la viande, le nettoyage des matières dangereuses, les processus industriels, etc. 12po h et s'adaptent sur le dessus des chaussures de taille 13-16. Les couvre-chaussures de style mi-mollet ont un bout uni et une bande de roulement texturée en relief à l'acide pour une résistance au glissement. Ces couvre-chaussures de couleur noire sont fabriqués à partir de caoutchouc 100% naturel.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-botte
  • Modèle de bottes en caoutchoucMi-mollet
  • Pour taille de chaussureDe 13 à 16
  • Motif de semelleAntidérapant
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Hauteur de botte12 po
  • HydrofugeOui
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Critères de sécuritéNon métallique, imperméable
  • n° de styleSZBF403X
  • Convient à la taille des chaussuresDe 13 à 16
  • Application des chaussures Food Processing, Hazmat, Pharma
  • Genre Unisexe
  • Taille 3TG
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Type de bout Ordinaire
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Isolation Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Semelle résistante à l'huile Non
  • Talon 90° Non
  • Couleur Noir
  • Protège-pied Aucun
  • Type de produit Couvre-botte
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)