!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,JNE,12PODE H.UR,2TG,TLE 11 À 13,CTCHC

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,JNE,12PODE H.UR,2TG,TLE 11 À 13,CTCHC

BIGFOOT CE

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,JNE,12PODE H.UR,2TG,TLE 11 À 13,CTCHC close
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
COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,JNE,12PODE H.UR,2TG,TLE 11 À 13,CTCHC

COUVRE-CHSRS,UNISEXE,PNTE UNIE/SEM. TEXTURÉE/MI-MOLLET,JNE,12PODE H.UR,2TG,TLE 11 À 13,CTCHC

BIGFOOT CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.19 / PAIRE
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
  • N° article ISASYBF402X
  • N° de modèle du manufacturier SYBF402X
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Couvre-chaussures unisexes, taille TTG. Pour les usines de transformation de la viande, le nettoyage des matières dangereuses, les processus industriels, etc. Ils mesurent 12po de haut et s'adaptent sur le dessus des chaussures de taille 11 à 13. Les couvre-chaussures de style mi-mollet ont un bout uni et une bande de roulement texturée en relief à l'acide pour une résistance au glissement. Ces couvre-chaussures de couleur jaune sont fabriqués à partir de caoutchouc 100 % naturel.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-botte
  • Modèle de bottes en caoutchoucMi-mollet
  • Pour taille de chaussureDe 11 à 13
  • Motif de semelleAntidérapant
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • Couleur de chaussure prédominanteJaune
  • Hauteur de botte12 po
  • HydrofugeOui
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Critères de sécuritéNon métallique, imperméable
  • n° de styleSYBF402X
  • Convient à la taille des chaussuresDe 11 à 13
  • Application des chaussures Food Processing, Hazmat, Pharma
  • Genre Unisexe
  • Taille 2TG
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Type de bout Ordinaire
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Isolation Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Semelle résistante à l'huile Non
  • Talon 90° Non
  • Couleur Jaune
  • Protège-pied Aucun
  • Type de produit Couvre-botte
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)