!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE ORBITALE DE FINITION, TAMPON 4X4½ PO, 2A, 12 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, SIMPLE

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION, TAMPON 4X4½ PO, 2A, 12 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, SIMPLE

BOSCH

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION, TAMPON 4X4½ PO, 2A, 12 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, SIMPLE close
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
PONCEUSE ORBITALE DE FINITION, TAMPON 4X4½ PO, 2A, 12 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, SIMPLE

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION, TAMPON 4X4½ PO, 2A, 12 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, SIMPLE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.88 / CHAQUE
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
  • N° article BOSGSS20-40
  • N° de modèle du manufacturier GSS20-40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse de finition orbitale à fil avec poignée ergonomique fonctionne à 2 A. Elle a une charge nulle de 12 000 OPM, et un diamètre d’orbite de 1/16 po. La ponceuse à vitesse unique avec interrupteur scellé à la poussière est équipée d’un roulement à billes, d’un tampon de 4 x 4½ po, d’une feuille de ¼ po et d’un câble de huit pieds. Elle comprend une plaque de poinçonnage et une boîte à poussière à microfiltre.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale
  • Longueur d'outil10 po
  • Comprend Plaque de poinçonnage, papier de verre, boîte à poussière à microfiltre
  • Poids de l'outil 2,7 lb
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)