!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,NUMÉRIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,NUMÉRIQUE

OPTREL

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,NUMÉRIQUE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,NUMÉRIQUE

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,2 CAPTEURS D'ARC,NR,W9 À W13, 3,94X1,97PO,NUMÉRIQUE

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $631.96 / CHAQUE
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
  • N° article OPT1006.300
  • N° de modèle du manufacturier 1006.300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage électro-chromatique
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieLithium
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Matériau du masquePolyamide
  • ComprendÉcrans de protection pour les lentilles
  • Couleur de lentilleVert
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesCE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R
  • Champ de vision2 po x 4 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueOui
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 500 h
  • Couleur Noir, non peint
  • Mode meulage Oui
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 4
  • Série e650
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W9 à W13
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)