!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT USAGE GEN,2000 LB

CHARIOT USAGE GEN,2000 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT USAGE GEN,2000 LB close
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
CHARIOT USAGE GEN,2000 LB

CHARIOT USAGE GEN,2000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $441.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2TUN9
  • N° de modèle du manufacturier 2TUN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'usage général
  • Matériau de plateauAluminium
  • Style de plateauOpen
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette2 po
  • Type de roulettePivotante
  • AssemblageNon
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Couleur Argent
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)