!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUPILLON BOUTEILLE, BL, 16 7/8 PO LO,M

GOUPILLON BOUTEILLE, BL, 16 7/8 PO LO,M

VIKAN

GOUPILLON BOUTEILLE, BL, 16 7/8 PO LO,M close
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
GOUPILLON BOUTEILLE, BL, 16 7/8 PO LO,M

GOUPILLON BOUTEILLE, BL, 16 7/8 PO LO,M

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.53 / CHAQUE
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
  • N° article RMC5382803
  • N° de modèle du manufacturier 5382803
  • N° de classification normalisée des produits et services 10218102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoupillon de bouteille
  • Style de poignéeDroit
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène
  • Longueur de manche/poignée10 1/4 po
  • Couleur des soiesBleu
  • Résistance aux produits chimiquesOui
  • Type de brosseGoupillon de bouteille
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Type de surfaceHumide
  • Conformité FDAOui
  • Fermeté du poil Moyenne
  • Matériau des soies Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Longueur de brosse 6-1/2 po
  • Largeur de tête 3 1/8 po
  • Longueur hors tout 16 7/8 po
  • Longueur des soies 1 1/4 po
  • Caractéristiques Convient au lave-vaisselle et à l'autoclave, conception ergonomique
  • Arbre d'entraînement -4 Degrees F
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Pour le type de matériau Métal, nylon, PVC, acier inoxydable
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)