!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 2,21 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 4/0 AWG, 4/0 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 2,21 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 4/0 AWG, 4/0 AWG

BURNDY

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 2,21 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 4/0 AWG, 4/0 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 2,21 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 4/0 AWG, 4/0 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 2,21 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 4/0 AWG, 4/0 AWG

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30XR97
  • N° de modèle du manufacturier YAD28M12E12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil4/0 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesUL 467
  • Diamètre extérieur du baril0,89 po
  • Style du barilBrasé
  • Diamètre trou0,51 po
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout2,21 po
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujon1/2 po
  • Longueur de languette1,34 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 4/0 AWG
  • Largeur de flèche 0,95 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur de corps 0,87 po
  • Taille du baril Long
  • Compatible avec type de produit Code, câble flexible
  • Espacement des trous 1,02 po
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1 po
  • Forme de la borne Langue annulaire
  • Épaisseur de languette 0,12 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)