!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR HUILE TRICO 22

DISTRIBUTEUR HUILE TRICO 22

TRICO

DISTRIBUTEUR HUILE TRICO 22 close
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
DISTRIBUTEUR HUILE TRICO 22

DISTRIBUTEUR HUILE TRICO 22

TRICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.87 / CHAQUE
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
  • N° article TIO30322
  • N° de modèle du manufacturier 30322
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1535
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseurs
  • Largeur (po)3-1/16
  • Capacité2 oz
  • À utiliser avecNiveau d'huile
  • Capacité de réservoir (oz) 2
  • Matériau de la cuvette Plastique
  • Fonction Trois interrupteurs à bascule permettent d'utiliser facilement la commande Allumer-Éteindre et l'option de chasse pour éviter des démarrages à sec.
  • Comprend La chambre aérée assure un bon fonctionnement lorsqu'elle est utilisée avec des roulements serrés ou à haute vitesse