!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEURPOMPE,SRVICE INTNSE,FINI BRONZ,CAPCHON 32 OZ/1 PINTE,BEC DROI 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMPE,SRVICE INTNSE,FINI BRONZ,CAPCHON 32 OZ/1 PINTE,BEC DROI 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

HUILEURPOMPE,SRVICE INTNSE,FINI BRONZ,CAPCHON 32 OZ/1 PINTE,BEC DROI 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION close
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
HUILEURPOMPE,SRVICE INTNSE,FINI BRONZ,CAPCHON 32 OZ/1 PINTE,BEC DROI 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMPE,SRVICE INTNSE,FINI BRONZ,CAPCHON 32 OZ/1 PINTE,BEC DROI 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 112,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 54 = 6 083,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 54 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article GOL120A1
  • N° de modèle du manufacturier 120 A1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Pompe à graisse robuste, capacité de 32oz ou un litre. Corps en acier épais et pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston usiné avec précision. Bec droit de 11po avec une pointe de bec d'angle. Levier génère une goutte ou un jet d'huile et reste amorcé pour une utilisation instantanée. Bouchon à vis fileté sur le dessus de la chambre pour le ravitaillement. Ce graisseur de pompe a une finition en bronze cuivré à revêtement poudré. Ce produit inclut des becs r

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseurs de pompe robustes
  • Hauteur (po)18,55
  • Taille de filetage13/32-24NS
  • Matériau de la cuvetteAcier
  • FonctionGraisseur de pompe Goldenrod robuste, durable. Précision
  • ComprendBec rechargeable
  • Capacité de réservoir (oz) 32
  • Largeur (po) 3-9/16
  • Diamètre de la cuvette 3-9/16"
  • Capacité 1 pte
  • À utiliser avec Huile
  • Longueur de bec (po) 11
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)