!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLEUR PMP,PMP À TAMBOUR,FINI PEINTE EN ÉMAIL,CAP10,6 OZ/300 CC,AC/LTN

HLEUR PMP,PMP À TAMBOUR,FINI PEINTE EN ÉMAIL,CAP10,6 OZ/300 CC,AC/LTN

DYNALINE

HLEUR PMP,PMP À TAMBOUR,FINI PEINTE EN ÉMAIL,CAP10,6 OZ/300 CC,AC/LTN close
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
HLEUR PMP,PMP À TAMBOUR,FINI PEINTE EN ÉMAIL,CAP10,6 OZ/300 CC,AC/LTN

HLEUR PMP,PMP À TAMBOUR,FINI PEINTE EN ÉMAIL,CAP10,6 OZ/300 CC,AC/LTN

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.70 / CHAQUE
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
  • N° article DYL13610
  • N° de modèle du manufacturier 13610
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce graisseur de pompe industriel de type pompe à pouce convient aux huiles, acides, adhésifs, etc. Il a une capacité de 10,6 onces ou 300 centimètres cubes. Le graisseur à pompe a un corps en acier sans soudure, un mécanisme de pompe en laiton et est fourni avec des becs flexibles et rigides. Ce produit a une finition peinte en émail durable.

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseurs de pompes
  • Capacité10,6 oz
  • Matériau de la cuvette Corps en acier
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)