!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEURPOMP,INDSTRIEL,POIGNÉ PLAQÉ,FINTION BRZ,CAPCHON 16OZ,BEC ANGL 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMP,INDSTRIEL,POIGNÉ PLAQÉ,FINTION BRZ,CAPCHON 16OZ,BEC ANGL 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

HUILEURPOMP,INDSTRIEL,POIGNÉ PLAQÉ,FINTION BRZ,CAPCHON 16OZ,BEC ANGL 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION close
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
HUILEURPOMP,INDSTRIEL,POIGNÉ PLAQÉ,FINTION BRZ,CAPCHON 16OZ,BEC ANGL 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMP,INDSTRIEL,POIGNÉ PLAQÉ,FINTION BRZ,CAPCHON 16OZ,BEC ANGL 11PO,ACIÉ/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.85 / CHAQUE
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
  • N° article GOL730
  • N° de modèle du manufacturier 730
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Pompe à graisse, industrielle, capacité de 16oz. Bec à angle de 8po avec pointe de bec verseur de bouchon de tasse à huile. Base en acier de haute qualité, finition en bronze cuivré à revêtement en poudre avec un capuchon supérieur zingué. Il est équipé d'une pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston rectifié avec précision. Le levier au po génère une goutte ou un jet d'huile et reste amorcé pour une utilisation instantanée. Poignée plaquée, comprend un

Spécifications techniques

  • ArticleRigide, angle
  • Hauteur (po)12,13
  • Taille de filetage1/4-28 NF-2
  • Matériau de la cuvetteAcier
  • FonctionGraisseur industriel pour des tâches difficiles. Zinc coulé haut
  • ComprendBec rechargeable
  • Capacité de réservoir (oz) 16
  • Largeur (po) 3-7/8
  • Diamètre de la cuvette 3-7/8"
  • Capacité 16 oz
  • À utiliser avec Huile
  • Longueur de bec (po) 8
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)