Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Pompe à graisse, industrielle, capacité de 12oz. Bec à angle de 8po avec pointe de bec verseur de bouchon de tasse à huile. Base en acier de haute qualité, finition en bronze cuivré à revêtement poudré avec un capuchon supérieur zingué. Il est équipé d'une pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston rectifié avec précision. Le levier au po génère une goutte ou un jet d'huile et reste amorcé pour une utilisation instantanée. Poignée plaquée, comprend un b
Spécifications techniques
ArticleRigide, angle
Hauteur (po)11,75
Taille de filetage1/4-28 NF-2
Matériau de la cuvetteAcier
FonctionGraisseur industriel pour des tâches difficiles. Zinc coulé haut
ComprendBec rechargeable
Capacité de réservoir (oz)12
Largeur (po)3
Diamètre de la cuvette3"
Capacité12 oz
À utiliser avecHuile
Longueur de bec (po)8
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: