!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEURPOMP,PISTOLET,BOU DROIT,FINTION BRZ,CAPCHON 10 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMP,PISTOLET,BOU DROIT,FINTION BRZ,CAPCHON 10 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

HUILEURPOMP,PISTOLET,BOU DROIT,FINTION BRZ,CAPCHON 10 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRSION close
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
HUILEURPOMP,PISTOLET,BOU DROIT,FINTION BRZ,CAPCHON 10 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRSION

HUILEURPOMP,PISTOLET,BOU DROIT,FINTION BRZ,CAPCHON 10 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRSION

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.06 / CHAQUE
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
  • N° article GOL626
  • N° de modèle du manufacturier 626
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Pompe à graisse, type pistolet, capacité de 10oz. Bec flexible de 6po avec pointe de bec droite. Le bec flexible tient sa position indéfiniment. Base en acier de haute qualité, finition en bronze cuivré enduit de poudre avec un capuchon supérieur zingué. Il est équipé d'une pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston rectifié avec précision. La pompe reste amorcée pour une utilisation instantanée. Fond évasé pour éviter le basculement.

Spécifications techniques

  • ArticleFlexible
  • Hauteur (po)7,08
  • Diamètre de la cuvette1.75"
  • Capacité10 oz
  • À utiliser avecHuile
  • Capacité de réservoir (oz) 10
  • Largeur (po) 1,75
  • Matériau de la cuvette Acier
  • Fonction Graisseur de pompe avec une large base de stabilité. Zinc coulé haut
  • Longueur de bec (po) 6
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)