!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSEUR A LEVIER, 23 OZ,

PISTOLET GRAISSEUR A LEVIER, 23 OZ,

WESTWARD

PISTOLET GRAISSEUR A LEVIER, 23 OZ, close
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
PISTOLET GRAISSEUR A LEVIER, 23 OZ,

PISTOLET GRAISSEUR A LEVIER, 23 OZ,

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.20 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2LAH9
  • N° de modèle du manufacturier 2LAH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152204
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseur
  • Matériau de la cuvetteFeuilles d'acier à mince revêtement d'étain
  • FonctionAlimente une Goutte ou un flux d'huile de lubrification, reste prêt pour une utilisation instantanée.
  • ComprendPompe en acier avec des 2 Clapets à bille
  • Capacité de réservoir (oz) 23
  • Capacité 23 oz
  • À utiliser avec Lubrification de véhicules, ou produits utilisant 10 W et des huiles d'un poids supérieur
  • Longueur de bec (po) 8
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)