Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce graisseur de pompe robuste a une capacité d'une pinte. Il a un corps en acier épais et une pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston usiné avec précision. Le levier au pouce génère une goutte ou un jet d'huile et reste amorcé pour une utilisation instantanée. Il a un grand bouchon à vis fileté sur le dessus de la chambre pour le ravitaillement. Ce graisseur de pompe a une finition en bronze cuivré à revêtement en poudre.
Spécifications techniques
ArticleGraisseur uniquement-Aucune buse
Hauteur (po)5,17
Taille de filetage13/32-24NS
Matériau de la cuvetteAcier
FonctionGraisseur de pompe Goldenrod robuste, durable. Précision
Capacité de réservoir (oz)16
Largeur (po)3-9/16
Diamètre de la cuvette3-9/16"
Capacité1 chop
À utiliser avecHuile
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 93,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: