!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUT HUILE NIV CONST/VERRE 4OZ

DISTRIBUT HUILE NIV CONST/VERRE 4OZ

TRICO

DISTRIBUT HUILE NIV CONST/VERRE 4OZ close
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
DISTRIBUT HUILE NIV CONST/VERRE 4OZ

DISTRIBUT HUILE NIV CONST/VERRE 4OZ

TRICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.93 / CHAQUE
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
  • N° article TIO30003
  • N° de modèle du manufacturier 30003
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1534
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseur Opto-Matic
  • Hauteur (po)5-3/4
  • Taille de filetage1/4
  • Matériau de la cuvetteVerre
  • À utiliser avecNiveau d'huile
  • Capacité de réservoir (oz) 4
  • Largeur (po) 2-11/16
  • Diamètre de la cuvette 2-11/16"
  • Capacité 4 oz
  • Comprend Les grandes chambres d'équilibre permettent d'éviter le trop-plein d'huile pendant le démarrage ou la mise hors tension de la machine.