!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEUR A SYSTEME FERME DE 16OZ

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 16OZ

TRICO

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 16OZ close
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
HUILEUR A SYSTEME FERME DE 16OZ

HUILEUR A SYSTEME FERME DE 16OZ

TRICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $339.26 / CHAQUE
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
  • N° article TIO30210
  • N° de modèle du manufacturier 30210
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1534
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseur Opto-Matic
  • Hauteur (po)8-7/8
  • Matériau de la cuvetteVerre
  • FonctionUn Réservoir de verre à pièce unique assure un bon fonctionnement du niveau constant d'huile. Comparé à d'autres modèles concurrentiels, il n'existe aucune possibilité de fuite d'air susceptible de causer un remplissage excessif du boîtier.
  • ComprendConnexions latérales et de fond pour une installation simplifiée et Indicateur de niveau de deux pouces disponibles pour une facilité d'affichage du niveau d'huile, Indicateur de niveau de deux pouces pour une facilité d'affichage du niveau d'huile.
  • Capacité de réservoir (oz) 16
  • Largeur (po) 4-1/8
  • Capacité 16 oz
  • À utiliser avec Niveau d'huile