!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEUR POMPE,SERVICE INTENSE,FINI BRONZE,CAP 1 PT,BEC ANGLE 7½ PO,ACIER/ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

HUILEUR POMPE,SERVICE INTENSE,FINI BRONZE,CAP 1 PT,BEC ANGLE 7½ PO,ACIER/ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

GOLDENROD

HUILEUR POMPE,SERVICE INTENSE,FINI BRONZE,CAP 1 PT,BEC ANGLE 7½ PO,ACIER/ZINC MOULÉ SOUS PRESSION close
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
HUILEUR POMPE,SERVICE INTENSE,FINI BRONZE,CAP 1 PT,BEC ANGLE 7½ PO,ACIER/ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

HUILEUR POMPE,SERVICE INTENSE,FINI BRONZE,CAP 1 PT,BEC ANGLE 7½ PO,ACIER/ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.32 / CHAQUE
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
  • N° article GOL120C2
  • N° de modèle du manufacturier 120 C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Pompe à graisse robuste, capacité d'une pinte. Corps en acier épais et pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston usiné avec précision. Bec d'angle de 7 ½po. Le levier au po génère une goutte ou un jet d'huile et reste amorcé pour une utilisation instantanée. Il a un grand bouchon à vis fileté sur le dessus de la chambre pour le ravitaillement. Ce graisseur de pompe a une finition en bronze cuivré à revêtement en poudre. Ce produit comprend un bec remplaçabl

Spécifications techniques

  • ArticleGraisseurs de pompe robustes
  • Hauteur (po)15,56
  • Taille de filetage13/32-24NS
  • Matériau de la cuvetteAcier
  • FonctionGraisseur de pompe Goldenrod robuste, durable. Précision
  • ComprendBec rechargeable
  • Capacité de réservoir (oz) 16
  • Largeur (po) 3-9/16
  • Diamètre de la cuvette 3-9/16"
  • Capacité 1 chop
  • À utiliser avec Huile
  • Longueur de bec (po) 7-1/2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)