!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILEURPOMPE,PISTOLET,BOUT DROIT,FINITION BRZ,CAP 6 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRESSION

HUILEURPOMPE,PISTOLET,BOUT DROIT,FINITION BRZ,CAP 6 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRESSION

GOLDENROD

HUILEURPOMPE,PISTOLET,BOUT DROIT,FINITION BRZ,CAP 6 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRESSION close
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
HUILEURPOMPE,PISTOLET,BOUT DROIT,FINITION BRZ,CAP 6 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRESSION

HUILEURPOMPE,PISTOLET,BOUT DROIT,FINITION BRZ,CAP 6 OZ,BEC FLEXIBL 6PO,ACIER/ZINC MOULÉ SS PRESSION

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.88 / CHAQUE
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
  • N° article GOL606
  • N° de modèle du manufacturier 606
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Pompe à graisse, type pistolet, capacité de 6oz. Bec flexible de 6po avec pointe de bec droite qui tient sa position indéfiniment. Acier de haute qualité, finition bronze cuivrée par poudre avec un bouchon supérieur zingué. Il est équipé d'une pompe haute pression en zinc moulé sous pression avec un piston rectifié avec précision. La pompe reste amorcée pour une utilisation instantanée. Cette pompe à graisse dispose d'un fond évasé pour éviter le basculement.

Spécifications techniques

  • ArticleFlexible
  • Hauteur (po)6,12
  • Diamètre de la cuvette2-3/8"
  • Capacité6 oz
  • À utiliser avecHuile
  • Capacité de réservoir (oz) 6
  • Largeur (po) 2-3/8
  • Matériau de la cuvette Acier
  • Fonction Graisseur de pompe de pistolet, capacité de 6 oz avec des joints imperméables. 6 pouces
  • Longueur de bec (po) 6
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)