!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HUILE 5GAL 28-3/4PO

POMPE HUILE 5GAL 28-3/4PO

WESTWARD

POMPE HUILE 5GAL 28-3/4PO close
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
POMPE HUILE 5GAL 28-3/4PO

POMPE HUILE 5GAL 28-3/4PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.92 / CHAQUE
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
  • N° article WSW21EM38
  • N° de modèle du manufacturier 21EM38
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1527
  • Poids à l’expédition 2.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de contenantBaril
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • CompteurNon
  • Comprend une buseNon
  • À utiliser avecRécipients de 5 gal avec bec extractible en plastique ou filetage extérieur de 2 po
  • Comprend(1) corps de pompe, (1) tuyau de refoulement, (1) rallonge pour tube d'aspiration, (3) adaptateurs de bonde standard, (4) adaptateurs Rieke
  • Type d'action Vérin
  • Pour taille de contenant 5 gal
  • Débit max. 1,9 oz par course
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, essence, kérosène, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, graisse au lithium
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Caractéristiques Fonctionnement par course descendante: pousser la poignée vers le bas pour évacuer le liquide. Ceci donne une facilité d'utilisation et une fatigue réduite surtout lors du pompage de liquides denses. Ainsi, il réduit le stress en retirant la bonde. Comporte un tube d'aspiration en acier avec la tête de pompe
  • Pour type de média Antigel, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)