!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE P/ CHAMP PETROLE,2PO

SOUPAPE BILLE P/ CHAMP PETROLE,2PO

SHARPE VALVES

SOUPAPE BILLE P/ CHAMP PETROLE,2PO close
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
SOUPAPE BILLE P/ CHAMP PETROLE,2PO

SOUPAPE BILLE P/ CHAMP PETROLE,2PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39C413
  • N° de modèle du manufacturier 4353014960
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1798
  • Poids à l’expédition 13.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille pour champ de pétrole
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PriseStandard
  • Plage de température0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 420
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesNACE MR-01-75
  • Matériau du corps Fonte ductile
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 420
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Fonte ductile
  • Matériau du joint de corps FPM
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Fonte et fonte ductile
  • Longueur hors tout 11,27 po