!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CONTROLE DEV HUILE SEUL, SAC

CHARIOT CONTROLE DEV HUILE SEUL, SAC

BRADY SPC ABSORBENTS

CHARIOT CONTROLE DEV HUILE SEUL, SAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT CONTROLE DEV HUILE SEUL, SAC

CHARIOT CONTROLE DEV HUILE SEUL, SAC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $606.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY122065
  • N° de modèle du manufacturier SC-CART-OF
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de contrôle des déversements pour huile seulement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantSac
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Recharge de trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 40 gal
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Série SPC
  • Fluides absorbés - coussins Huile seulement
  • Longueur de tampon 19 po
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (100) tampons de 15 po x 19 po, (5) remblais tubulaires de 3 po x 4 pi, (5) sacs à déchets, (8) coussins, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande