!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANGE HUILE SYSTEME POMPE POLY 12V

CHANGE HUILE SYSTEME POMPE POLY 12V

DAYTON

CHANGE HUILE SYSTEME POMPE POLY 12V close
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
CHANGE HUILE SYSTEME POMPE POLY 12V

CHANGE HUILE SYSTEME POMPE POLY 12V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3ACA7
  • N° de modèle du manufacturier 3ACA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de pompe de vidange d'huile
  • Tension (V)12 VCC
  • Débit (gal/min)4,0
  • Hauteur d'eau max. (pi)40
  • Capacité de réservoir3-1/2 gal
  • Pression max. (lb/po²)17
  • Longueur (po)11-3/4
  • Hauteur (po)15-3/4
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Ampères 7,5
  • Amorce (pi) 7,5
  • Bassin Plastique
  • Viscosité max. 3 000 SSU
  • Plage de température (F) 185 Degrees
  • Largeur (po) 11-3/4
  • Longueur de cordon (pi) 7,8