!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,VITON,9,DE 1MM OD,PQ25

JOINT TORIQ,VITON,9,DE 1MM OD,PQ25

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,VITON,9,DE 1MM OD,PQ25 close
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
JOINT TORIQ,VITON,9,DE 1MM OD,PQ25

JOINT TORIQ,VITON,9,DE 1MM OD,PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.58 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1RHU4
  • N° de modèle du manufacturier 1RHU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleSemi-dur
  • Largeur nominale2,4 mm
  • Largeur réelle2,4 mm
  • Duromètre75 Shore A
  • D.E. nominal9,1 mm
  • Plage de température-15 Degrees à 400 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Métrique
  • Matériel de joint torique Viton
  • D.I. nominal 4,3 mm
  • Diamètre intérieur réel 4,3 mm
  • Couleur Noir
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE J200
  • Dia. extérieur réel 9,1 mm
  • Homologation FDA Non