!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT JNT TOR MAX,70 DUROMÈTRE,BOSS/FLANGE,BRIDE,1/16 PO/3/32 PO/1/8 PO C/S,NITRILES,1,415 PC

KIT JNT TOR MAX,70 DUROMÈTRE,BOSS/FLANGE,BRIDE,1/16 PO/3/32 PO/1/8 PO C/S,NITRILES,1,415 PC

HERCULES

KIT JNT TOR MAX,70 DUROMÈTRE,BOSS/FLANGE,BRIDE,1/16 PO/3/32 PO/1/8 PO C/S,NITRILES,1,415 PC close
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
KIT JNT TOR MAX,70 DUROMÈTRE,BOSS/FLANGE,BRIDE,1/16 PO/3/32 PO/1/8 PO C/S,NITRILES,1,415 PC

KIT JNT TOR MAX,70 DUROMÈTRE,BOSS/FLANGE,BRIDE,1/16 PO/3/32 PO/1/8 PO C/S,NITRILES,1,415 PC

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $541.04 / CHAQUE
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
  • N° article HBSMAX1381KIT
  • N° de modèle du manufacturier MAX1381KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Emballé dans une boîte robuste, ce kit de 1 415 pièces contient 70 joints toriques en nitrile duromètre dans les tailles les plus populaires. Cinq boîtes internes contiennent 1/16 po C/S, 3/32 po C/S, 1/8 po C/S, bossage et joints toriques de raccord à bride.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de joint torique
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles86
  • DuretéMoyen
  • Type de boîtierBoîtier en plastique avec 5 boîtiers intérieurs et tableaux dans les couvercles
  • Plage de température-40 Degrees à 240 Degrees F
  • ApplicationIndustrielle, automobile et de plomberie
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 1415
  • Duromètre 70
  • Tailles incluses Joints toriques - 006 à 018(25), 019 à 021(20), 022 à 026(15), 028(15), 029(10), 030(10), 109 à 118(25), 119(20), 120(20), 121 à 127(15), 128(10), 129(10), 131(10), 133(10), 135(5), 210 à 214(20), 215 à 222(15), 223(10), 224(10), 226(10), 228(10), 232(10), 236(10)Joints de bride - 08(10), 12(10), 16(10), 20(5), 24(5), 32(5)Joints toriques pour bossage - 903(15), 904(25), 905(15), 906(25), 908(25), 910(20), 912(15), 916(10)
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Couleur Rouge, transparent