!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,NO.907,EPDM,0,08PO,PQ80

JOINT TORIQ,NO.907,EPDM,0,08PO,PQ80

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,NO.907,EPDM,0,08PO,PQ80 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT TORIQ,NO.907,EPDM,0,08PO,PQ80

JOINT TORIQ,NO.907,EPDM,0,08PO,PQ80

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.13 / PAQUET de 80

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1CHU1
  • N° de modèle du manufacturier 1CHU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleSemi-dur
  • Largeur réelle0,082 po
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE J200
  • Dia. extérieur réel0,694 po
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Diamètre intérieur réel 0,53 po
  • n° d'identification 907
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 7/16 po
  • Plage de température -65 Degrees à 300 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande