!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT TORIQUE NO 904 BUNA-N 0,007PO PQT100

JNT TORIQUE NO 904 BUNA-N 0,007PO PQT100

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE NO 904 BUNA-N 0,007PO PQT100 close
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
JNT TORIQUE NO 904 BUNA-N 0,007PO PQT100

JNT TORIQUE NO 904 BUNA-N 0,007PO PQT100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.66 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG1WHJ9
  • N° de modèle du manufacturier 1WHJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRond
  • Dureté nominaleMi-dur
  • Largeur réelle0.072"
  • Duromètre90 Shore A
  • Plage de température-15 Degrees à 400 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Diamètre intérieur réel 0.351"
  • Couleur Noir
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Homologation FDA Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)