!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,NO.239,PTFE,0,13PO,PQ2

JOINT TORIQ,NO.239,PTFE,0,13PO,PQ2

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,NO.239,PTFE,0,13PO,PQ2 close
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
JOINT TORIQ,NO.239,PTFE,0,13PO,PQ2

JOINT TORIQ,NO.239,PTFE,0,13PO,PQ2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.48 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG1RGL7
  • N° de modèle du manufacturier 1RGL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleTrès dur
  • Largeur nominale1/8 po
  • Largeur réelle0,139 po
  • CouleurBlanc
  • D.E. nominal3-7/8 po
  • Plage de température-300 Degrees à 500 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique PTFE
  • D.I. nominal 3-5/8 po
  • Diamètre intérieur réel 3,609 po
  • n° d'identification 239
  • Duromètre 55 Shore D
  • Dia. extérieur réel 3,887 po
  • Homologation FDA Oui
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)