!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,NO.142,PTFE,0,1PO,PQ5

JOINT TORIQ,NO.142,PTFE,0,1PO,PQ5

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,NO.142,PTFE,0,1PO,PQ5 close
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
JOINT TORIQ,NO.142,PTFE,0,1PO,PQ5

JOINT TORIQ,NO.142,PTFE,0,1PO,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.64 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1RGG7
  • N° de modèle du manufacturier 1RGG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleTrès dur
  • Largeur nominale3/32 po
  • Largeur réelle0,103 po
  • CouleurBlanc
  • D.E. nominal2-9/16 po
  • Plage de température-100 Degrees à 500 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique PTFE
  • D.I. nominal 2-3/8 po
  • Diamètre intérieur réel 2,362 po
  • n° d'identification 142
  • Duromètre 55 Shore D
  • Dia. extérieur réel 2,568 po
  • Homologation FDA Oui
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)