!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,NO.124,NEOPRENE,0,1PO,PQ100

JOINT TORIQ,NO.124,NEOPRENE,0,1PO,PQ100

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,NO.124,NEOPRENE,0,1PO,PQ100 close
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
JOINT TORIQ,NO.124,NEOPRENE,0,1PO,PQ100

JOINT TORIQ,NO.124,NEOPRENE,0,1PO,PQ100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.68 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG1BUW2
  • N° de modèle du manufacturier 1BUW2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleSemi-dur
  • Largeur nominale3/32 po
  • Largeur réelle0,103 po
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE J200
  • Dia. extérieur réel1,443 po
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Néoprène
  • D.I. nominal 1-1/4 po
  • Diamètre intérieur réel 1,237 po
  • n° d'identification 124
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 1-7/16 po
  • Plage de température -40 Degrees à 225 Degrees F