!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ,NO.121,VITON ETP,0,1PO,PQ2

JOINT TORIQ,NO.121,VITON ETP,0,1PO,PQ2

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ,NO.121,VITON ETP,0,1PO,PQ2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT TORIQ,NO.121,VITON ETP,0,1PO,PQ2

JOINT TORIQ,NO.121,VITON ETP,0,1PO,PQ2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.32 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3CRV3
  • N° de modèle du manufacturier 3CRV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRonde
  • Dureté nominaleSemi-dur
  • Largeur nominale3/32 po
  • Largeur réelle0,103 po
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE J200
  • Dia. extérieur réel1,255 po
  • Homologation FDAOui
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Viton ETP
  • D.I. nominal 1-1/16 po
  • Diamètre intérieur réel 1,049 po
  • n° d'identification 121
  • Duromètre 75 Shore A
  • D.E. nominal 1-1/4 po
  • Plage de température -10 Degrees à 400 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande