!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT TORIQUE NO 011 BUNA-N 0,07PO PQT25

JNT TORIQUE NO 011 BUNA-N 0,07PO PQT25

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE NO 011 BUNA-N 0,07PO PQT25 close
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
JNT TORIQUE NO 011 BUNA-N 0,07PO PQT25

JNT TORIQUE NO 011 BUNA-N 0,07PO PQT25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.34 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG5JJX6
  • N° de modèle du manufacturier 5JJX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRond
  • Dureté nominaleTrès dur
  • Largeur nominale1/16 po
  • Largeur réelle0.070"
  • Duromètre70 Shore A
  • D.E. nominal7/16 po
  • Homologation FDAOui
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 5/16 po
  • Diamètre intérieur réel 0.301"
  • Couleur Noir
  • Rencontre/dépasse Norme NSF 61, 21CFR177.2600, SAE J200, ASTM D2000
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F