!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT TORIQUE,DASH 011,BUNA N,0.07PO,PQ100

JNT TORIQUE,DASH 011,BUNA N,0.07PO,PQ100

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE,DASH 011,BUNA N,0.07PO,PQ100 close
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
JNT TORIQUE,DASH 011,BUNA N,0.07PO,PQ100

JNT TORIQUE,DASH 011,BUNA N,0.07PO,PQ100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.52 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1KET4
  • N° de modèle du manufacturier U38801.006.0031
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversaleRond
  • Dureté nominaleTrès dur
  • Largeur nominale1/16 po
  • Largeur réelle0.070"
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseSAE J200, ASTM D2000
  • Dia. extérieur réel0,441 po
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 5/16 po
  • Diamètre intérieur réel 0.301"
  • n° d'identification 011
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 7/16 po
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)