!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE SILICONE 436MCX TAILLE36

ENS JNT TORIQUE SILICONE 436MCX TAILLE36

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE SILICONE 436MCX TAILLE36 close
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
ENS JNT TORIQUE SILICONE 436MCX TAILLE36

ENS JNT TORIQUE SILICONE 436MCX TAILLE36

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CVZ8
  • N° de modèle du manufacturier 3CVZ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauSilicone
  • Nb de tailles36
  • DuretéService moyen
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température-65 Degrees à 450 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 436
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses No AS568A (25) chaque de 005 à 011, (15) chaque de 012, 110, (10) chaque de 013 à 018, 111 à 116, 210, 211, (7) chaque de 117 à 121, 212 to 219
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Rouge