!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORQ JNT BRIDE 2PI URTHN 37MC T7

ENS JNT TORQ JNT BRIDE 2PI URTHN 37MC T7

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORQ JNT BRIDE 2PI URTHN 37MC T7 close
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
ENS JNT TORQ JNT BRIDE 2PI URTHN 37MC T7

ENS JNT TORQ JNT BRIDE 2PI URTHN 37MC T7

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JJT6
  • N° de modèle du manufacturier 5JJT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauUréthane
  • Nb de tailles7
  • Tailles incluses(5) Chaque joint de bride 8 (bride de 1/2 po), joint de bride 12 (bride de 3/4 po), joint de bride 16 (bride de 1 po), joint de bride 20 (bride de 1 1/4 po), joint de bride 24 (bride de 1 1/2 po), joint de bride 32 (bride de 2 po), joint de bride 40 (bride de 2 1/2 po)
  • Plage de température-65 Degrees à 200 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 35
  • Duromètre Couche extérieure et couche intérieure 57
  • Type de boîtier Boîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Couleur Noir et jaune