!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE MAX BUNA-N 90A 1415 MCX

ENS JNT TORIQUE MAX BUNA-N 90A 1415 MCX

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE MAX BUNA-N 90A 1415 MCX close
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
ENS JNT TORIQUE MAX BUNA-N 90A 1415 MCX

ENS JNT TORIQUE MAX BUNA-N 90A 1415 MCX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $808.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JJT8
  • N° de modèle du manufacturier 5JJT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 10.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles81
  • DuretéTrès dur
  • Type de boîtierÉtui en plastique avec 5 compartiments à l'intérieur
  • Plage de température-25 Degrees à 250 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 1 415
  • Duromètre 90 Shore A
  • Tailles incluses AS568A n Degrees section transversale de 1/16 po (25) chacun de 006 à 018, (20) chacun de 019 à 021, (15) chacun de 022 à 026, 028, (10) chacun de 029, 030, section transversale de 3/32 po (25) chacun de 109 à 118, (20) chacun de 119, 120, (15) chacun de 121 à 127, (10) chacun de 128, 129, 131, 133, (5) 135, section transversale de 1/8 po (20) chacun de 210 à 214, (15) chacun de 215 à 222, (10) chacun de 223, 224, 226, 228, 232, 236, avec bossage (25) chacun de 904, 907, 908, 910, (15) chacun de 903, 906, 912, (10) 916, joints toriques pour raccords à brides (10) chacun des brides suivantes 8, 12, 16, (5) chacun des brides suivantes 20, 24, 32
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir