!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE,BRIDE BUNA-N,216 MCX

ENS JNT TORIQUE,BRIDE BUNA-N,216 MCX

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE,BRIDE BUNA-N,216 MCX close
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
ENS JNT TORIQUE,BRIDE BUNA-N,216 MCX

ENS JNT TORIQUE,BRIDE BUNA-N,216 MCX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JJT9
  • N° de modèle du manufacturier 5JJT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles27
  • DuretéTrès dur
  • Type de boîtierÉtui en plastique se dépliant pouvant contenir 4 compartiments intérieurs
  • Plage de température-25 Degrees à 250 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 216
  • Duromètre 90 Shore A
  • Tailles incluses Joints pour brides (8) chaque de 210, 214, 219, 222, 225, 228, joints toriques de face (8) chaque de 011, 012, 014, 016, 018, 021, 025, 029, joints toriques de bossage (8) chaque de 902, 903, 904, 905, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 920, 924, 932
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir