!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N BRIDE 568,70MCX

ENS JNT TORIQUE BUNA-N BRIDE 568,70MCX

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N BRIDE 568,70MCX close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N BRIDE 568,70MCX

ENS JNT TORIQUE BUNA-N BRIDE 568,70MCX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JJT5
  • N° de modèle du manufacturier 5JJT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles7
  • DuretéTrès dur
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température-25 Degrees à 250 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 70
  • Duromètre 90 Shore A
  • Tailles incluses No AS568A (10) chaque de 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir