!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 1110MCX TAILLE150

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 1110MCX TAILLE150

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 1110MCX TAILLE150 close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 1110MCX TAILLE150

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 1110MCX TAILLE150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RGX7
  • N° de modèle du manufacturier 1RGX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 9.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles150
  • DuretéService moyen
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle et tiroirs coulissants
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • ApplicationEnsemble pour entrepôt
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 1 110
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses AS568A n Degrees (20) chacun de 001 à 016, (15) chacun de 110 à 116, (10) chacun de 017 à 024, 117 à 124, 210 à 216, (7) chacun de 025 à 031, (5) chacun de 032 à 043, 125 à 142, 217 à 229, 325 à 328, 901 à 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) chacun de 329, 339, (3) chacun de 143 à 146, 230 à 232, (2) chacun de 044 à 046, 147 à 151, 233 à 237, 331 à 338
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir