!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JOINT TORIQUE SILICONE EPDM,584 MCX

ENS JOINT TORIQUE SILICONE EPDM,584 MCX

APPROVED VENDOR

ENS JOINT TORIQUE SILICONE EPDM,584 MCX close
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
ENS JOINT TORIQUE SILICONE EPDM,584 MCX

ENS JOINT TORIQUE SILICONE EPDM,584 MCX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RGZ1
  • N° de modèle du manufacturier 1RGZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauSilicone et EPDM
  • Nb de tailles19
  • DuretéService moyen
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température-65 Degrees à 450 Degrees F et -65 Degrees à 300 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 1 168
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses No AS568A (65) chaque de 006 à 012, (12) chaque de 110 à 116, (9) chaque de 210 à 214
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Rouge et noir