!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 380MCX TAILLE 36

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 380MCX TAILLE 36

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 380MCX TAILLE 36 close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 380MCX TAILLE 36

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 380MCX TAILLE 36

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RGX9
  • N° de modèle du manufacturier 1RGX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles36
  • DuretéService moyen
  • Rencontre/dépasseSAE J200, ASTM D2000
  • CouleurNoir
  • SAE ou métrique Métrique
  • Nb de pièces 380
  • Duromètre 70 Shore A
  • Type de boîtier Boîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F
  • Application Applications industrielles japonaises