!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 90 BUNA-N 17 X 1/4

JOINT TORIQUE 90 BUNA-N 17 X 1/4

HERCULES

JOINT TORIQUE 90 BUNA-N 17 X 1/4 close
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
JOINT TORIQUE 90 BUNA-N 17 X 1/4

JOINT TORIQUE 90 BUNA-N 17 X 1/4

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.39 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-463-90D
  • N° de modèle du manufacturier 568-463-90D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversale0,275 +/-0,044
  • Dureté nominaleDur
  • Largeur nominale1/4
  • Largeur réelle0,275 +/-0,044
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel17,505 +/-0,080
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 17
  • Diamètre intérieur réel 16,955 +/-0,080
  • n° d'identification 463
  • Duromètre 90 Shore A
  • D.E. nominal 17 1/2
  • Plage de température -40 degrés - +240 degrés F
  • Application Divers