!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 4.750X3

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 4.750X3

HERCULES

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 4.750X3 close
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
JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 4.750X3

JOINT CIRCULAIRE 70SILICONE 4.750X3

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.16 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-158S
  • N° de modèle du manufacturier 568-158S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversale0,103 +/-0,003
  • Dureté nominaleMoyen
  • Largeur nominale3/32
  • Largeur réelle0,103 +/-0,003
  • CouleurRouge
  • Rencontre/dépasseSAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel4,943 +/-0,030
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Silicone
  • D.I. nominal 4 3/4
  • Diamètre intérieur réel 4,737 +/-0,030
  • n° d'identification 158
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 4 15/16
  • Plage de température -70 degrés - +400 degrés F
  • Application Divers