!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.625X1/8

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.625X1/8

HERCULES

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.625X1/8 close
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
JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.625X1/8

JOINT CIRCULAIRE 70BUNA 5.625X1/8

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 5,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBS568-255
  • N° de modèle du manufacturier 568-255
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversale0,139 +/-0,004
  • Dureté nominaleMoyen
  • Largeur nominale1/8
  • Largeur réelle0,139 +/-0,004
  • CouleurSAE AS568, SAE J200
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel5,887 +/-0,035
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 5 5/8
  • Diamètre intérieur réel 5,609 +/-0,035
  • n° d'identification 255
  • Duromètre 70 Shore A
  • D.E. nominal 5 7/8
  • Plage de température -40 degrés - +240 degrés F
  • Application Divers